Esiste un’alternativa per questo articolo:

Prolunga KOMET®, ABS® ⌀ d: 63mm

Codice art.: 239088 63
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ABS® ⌀ d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Codolo: ABS
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo ABS® Ds 63 mm
Codolo ABS
Passaggio interno per LR
Lunghezza L 60 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 239088 63
EAN / GTIN 4047109003637
Codice del produttore A20 00560

Descrizione

Nota:

Altre lunghezze e prolunghe più leggere, nonché dispositivo antitorsione per ABS®, disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello