Portautensili per tornitura KOMET UniTurn® per utilizzo fisso (senza barra alesatrice), ⌀ Codolo d / ⌀ Foro d1: 12/4mm

Codice art.: 240100 12/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo d / ⌀ Foro d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo d 12 mm
⌀ Foro d1 4 mm
Passaggio interno per LR
Lunghezza a 8 mm
Altezza serraggio b 11 mm
Lunghezza l2 45 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 70 mm
Tipo di prodotto Portainserto micro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 240100 12/4
EAN / GTIN 4047109019331
Codice del produttore H50 01240

Descrizione

Uso:

Per tornitura e scanalatura interne.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello