Inserto per fresa per filettatura interna ed esterna a 55° HB7735

Codice art.: 218081
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  126.00
  • da 2
    da CHF  105.00
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Angolo di filetto: 55
  • Direzione di taglio: a destra e a sinistra

Descrizione

Esecuzione:

Inserti per fresa robusti per avanzamenti elevati ed elevata produttività.
A 2 taglienti

Uso:

Per filettatura interna ed esterna a 55° a norma B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Classe di tolleranza Medium Class A.

Nota:

Per il montaggio fare attenzione sempre al lato uniforme degli inserti a filettare altrimenti si verificano deformazioni della filettatura! (Esecuzione lati con o senza marcatura).
Avanzamento fz = HB 7720 in acciaio < 750 N/mm2 = 0,25 mm / dente.
Avanzamento fz = HB 7735 in INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / dente.