Fresa a copiare 0° negativo a manicotto

Codice art.: 212125
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
1 pezzi in magazzino
  • Fresa adatta per le forme di inserti: tonda
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping
  • Passo dei taglienti: differente
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Descrizione

Esecuzione:

Passo fresa con incremento asimmetrico per rotazione più regolare.
  • Elevata precisione di planarità e rotazione concentrica.
  • Riposizionamento continuo dell'inserto in caso di usura del tagliente.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.
ap max = 2 mm.
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
    ⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello