Barra alesatrice in acciaio 12/11 mm

Codice art.: 260931 12/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
1 pezzi in magazzino
  • Profondità interna fino a: 5×D
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 12 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 5×D
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A12M STLCR/L11
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto TC.. 1102..
⌀ Preforatura minimo Dmin 14 mm
Spostamento centrale L3 7,2 mm
Altezza di serraggio L2 11 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Vite inserto 269022 4
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260931 12/11
Codice del produttore THC11827

Descrizione

Esecuzione:

Canale idrodinamico per migliore evacuazione dei trucioli, ridotta tendenza alla vibrazione, lavorazione stabile.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti