{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | QuickTurn | |
Mărime coadă | 20 mm | |
Mărimea plăcuţei | 8 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | DWLNR/L 2025K08 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | WN.. 0804.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 25 mm | |
Lungime cap L1 | 32 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
Portplăcuţă | 259031 42 | |
şurub pentru portplăcuţă | 259025 4 | |
Bridă | 259038 10 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Codice articolo | 251907 20/08 | |
EAN / GTIN | 4045197651235 |