Barra alesatrice in HMI, sinistra, Lunghezza sporgenza / Misura inserto: 60/S4mm

Codice art.: 268716 60/S4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza sporgenza / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Materiale da taglio: HM
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 4 mm
Misura inserto 4 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 8×D
Materiale da taglio HM
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile E04G SCLDR/LS4
Angolo di regolazione κ 97 grado
Inserto adatto CDCT S4010.
⌀ Preforatura minimo Dmin 4,57 mm
Spostamento centrale L3 2,5 mm
Altezza di serraggio L2 3,58 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
Set di viti per inserti 269028 10
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268716 60/S4
EAN / GTIN 4045197545756
Codice del produttore 268716 60/S4

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello