Esiste un’alternativa per questo articolo:

Portainserti eco con bloccaggio a leva 20/12 mm

Codice art.: 251102 20/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile PSSNR/L 2020X12
Inserto adatto SN.. 1204..
Ampiezza funzionale L4 25 mm
Lunghezza della testina L1 34 mm
Lunghezza complessiva L 93 mm
Sottoplacchetta 259031 14
Leva 259015 3
Vite per leva 259018 3
Spina elastica 259046 1
Angolo di regolazione κ 45 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251102 20/12
EAN / GTIN 4045197650702

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.
  • Il posizionamento all’interno della scala graduata assicura un miglior passaggio del lubrorefrigerante.
  • Bagnatura ottimale del tagliente con liquido lubrorefrigerante.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900319886.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Dalla stessa serie Visualizza tutto