VCGT 110301 HU7310

Codice art.: 261452 HU7310
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  20.00 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  16.65 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino

Promozioni e offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VCGT 110301
Raggio di curvatura 0,1 mm
Tipo HU7310
Materiale da taglio HM
Rivestimento non rivestito
Impiego principale N
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli AM
Tolleranza G
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 350 m/min - 600 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura; Finitura; Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261452 HU7310
EAN / GTIN 4045197671523

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello