Barra alesatrice in HSS, sinistra, Lunghezza sporgenza / Misura inserto: 50/07mm

Codice art.: 268816 50/07
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza sporgenza / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 5×D
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 6 mm
Misura inserto 7 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 5×D
Materiale da taglio HSS
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile AH06X STLDR/L07
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto TDAT 07010.
⌀ Preforatura minimo Dmin 7,06 mm
Spostamento centrale L3 3,71 mm
Altezza di serraggio L2 5,54 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
Set di viti per inserti 269028 12
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268816 50/07
EAN / GTIN 4045197592101
Codice del produttore 268816 50/07

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello