Esiste un’alternativa per questo articolo:

DCMT 070204 Set di 10 pezzi HBX130

Codice art.: 260502 HBX130
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 7.45 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
7 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCMT 070204
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HBX130
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli MM
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 3,75 mm
Avanzamento f 0,06 mm/gir. - 0,36 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 200 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260502 HBX130

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregolare
 
a umido max.