{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 160608 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HBX020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | PM | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 6,5 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 300 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250258 HBX020 | |
EAN / GTIN | 4045197661562 | |
Codice del produttore | 250258 HBX020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
CNMG 160608 Set di 10 pezzi, Tipo: HBX020
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
145.00 CHF
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 22.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 18.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 22.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 18.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 13.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 13.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 22.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 18.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Codice ISO Inserto | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 6,5 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,8 mm - 5 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Tipo | HBX020 | HB7020 | HB7140-1 | HBT130 | HBT020 | HB7130-2 |
Impiego principale | P | P | M | M | P | M |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |