Inserto a semiprofilo a 30° interno sinistro, HB7010, Passo: 2mm

Codice art.: 270884 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  23.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  19.35 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Classe di tolleranza: DIN 103 7H
  • Tipo di filettatura: TR; TR-LH
  • Angolo di filetto: 30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo della filettatura 2 mm
Tipo HB7010
Classe di tolleranza DIN 103 7H
Tipo di filettatura TR; TR-LH
Angolo di filetto 30 grado
Spessore 3,6 mm
Misura inserto L 16 mm
Materiale da taglio HM
Tipo di impiego sinistra
Applicazione interna/esterna interno
Profilo degli inserti Semiprofilo
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270884 2
EAN / GTIN 4045197368294
Codice del produttore 270884 2

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
250
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
150
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
Acciaio < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello