Mandrino autobloccante Supra con SKS, Modello: 10/12

Codice art.: 341455 10/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 10/12
Campo di serraggio 0 mm - 10 mm
⌀ Esterno 40,2 mm
Lunghezza della testina chiusa 75,7 mm
Cono mandrino B 12
⌀ Massimo cono mandrino 12,065 mm
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 341455 10/12
EAN / GTIN 4019208069005
Codice del produttore 305188

Descrizione

Esecuzione:

Con controllo forza di serraggio per trapani a percussione. Per rotazione oraria e antioraria.
Con cono per pinze serrapunta a norma DIN 238

Uso:

Per l’innesto in attacchi n. art. 342300342887 o direttamente nel mandrino della macchina.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Mandrino autobloccante Supra con SKS, Modello: 10/12

Mandrino autobloccante Supra con SKS, Modello: 10/12

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  102.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  96.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  96.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Esterno 40,2 mm 40 mm 34,3 mm
Cono mandrino B 12 B 12 B 12
Lunghezza della testina chiusa 75,7 mm 86 mm 79,4 mm
⌀ Massimo cono mandrino 12,065 mm 12,065 mm 12,065 mm
Campo di serraggio 0 mm - 10 mm 0 mm - 10 mm 0 mm - 10 mm
Modello 10/12
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave Mandrino senza chiave Mandrino senza chiave

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello