Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Portapinza di serraggio ER Forma E4, VDI 40, per Dim. pinza ER: 32

Codice art.: 319700 32

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma E
Per pinze di serraggio ER 32
Dimensioni VDI VDI 40
Pinze serrapezzo 470 E (ER 32)
Campo di serraggio d2 2 mm - 20 mm
d6 83 mm
d10 50 mm
l3 22 mm
l8 49 mm
l9 62 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 40
Tipo di prodotto Mandrino con pinza di serraggio VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319700 32
Codice del produttore 319700 32

Descrizione

Uso:

Prevalentemente per foratura e centratura.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello