Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mandrino portapinza ER di precisione CENTRO P HSK-A 100 A = 160

Codice art.: 305960
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione di rotazione concentrica pinza elastica ER con mandrino a pinza CP: ≤ 6
  • Precisione di rotazione concentrica pinza elastica HP con mandrino a pinza CP: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Descrizione

Esecuzione:

  • Coni interni ed esterni rettificati con foro Balluffchip.
  • Precisione di rotazione coassiale e di ripetibilità 3 µm con 3×D, massimo 50 mm.
  • Forze di tenuta molto elevate grazie alla perfetta stabilità della pinza di serraggio nel mandrino e alla ghiera di serraggio rivestita.
  • Riduzione delle vibrazioni grazie all’elemento pinza di serraggio e alle dimensioni del mandrino.
  • Alternativa senza guarnizione con ghiera di serraggio ER CP n. art. 309655 o sistema a tenuta stagna con ghiera di serraggio ER CP per anelli di tenuta HP n. art. 309665, in abbinamento agli anelli di tenuta HP n. art. 309666309668 (per adduzione interna del lubrorefrigerante o come filtro per impurità!).

Vantaggi:

L'alloggiamento ottimale brevettato della pinza di serraggio, le guide doppie, la filettatura trapezoidale e la ghiera di serraggio con rivestimento scorrevole si uniscono insieme durante il serraggio per formare un tutt'uno stabile, garantendo così la massima resistenza e precisione.

Uso:

Per il serraggio di alta precisione di utensili con codolo cilindrico.

Fornitura:

Senza ghiera di serraggio e anelli di tenuta.

Accessori speciali:

Pinze ER di precisione per HP n. art. 309368309381 e per maschi a filettare n. art. 309402309419 (non Holex). Ghiere di serraggio ER CP n. art. 309655; 309665. Anelli di tenuta HP n. art. 309666309668. Chiave a rulli CP n. art. 309754; 309756.

Nota:

  • Il mandrino CP serra solo ⌀ nominale fino a ⌀ codolo tolleranza h10.
  • Da utilizzare con le pinze di serraggio Fahrion.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Centro P"