{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio | 0,3 mm - 8 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 30 µm | |
Coppia di serraggio max. Md max | ≤ 14 Nm | |
Struttura | standard | |
Sporgenza totale Dim. A | 96 mm | |
⌀ Esterno D | 36 mm | |
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425 | SW 4 | |
Tipo di prodotto | Mandrini per punte corte |
Codice articolo | 307730 0,3-8 | |
EAN / GTIN | 2050001690012 | |
Codice del produttore | 16.296.63.08 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrino autobloccante per punte corte Forma A, HSK-A 63, Campo di serraggio: 0,3-8mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 477.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 386.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 277.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 63 | HSK-A 63 | SK 40 |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | ISO 7388-1 |
Forma | A | A | AD |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 30 µm | ≤ 20 µm | ≤ 20 µm |
Campo di serraggio | 0,3 mm - 8 mm | 0,3 mm - 8 mm | 0,3 mm - 8 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Tipo di prodotto | Mandrini per punte corte | Mandrini per punte corte | Mandrini per punte corte |