Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Mandrino per utensili con codolo CM con penna di trascinamento, forma AD, SK 40 corto, CM interno: 1

Codice art.: 301160 1

Seleziona la variante e la quantità

CM interno Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 12000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cono Morse interno 1
Adattatore SK 40 corto
Norma attacco DIN 69871; ISO 7388-1
Forma AD
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 12000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 8 µm
Sporgenza totale Dim. A 50 mm
⌀ Esterno D 25 mm
Tipo di prodotto Adattatore per attacchi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301160 1
Codice del produttore 301160 1

Descrizione

Esecuzione:

  • Rettificati all’interno e all’esterno.
  • Con foro Balluffchip.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308810308830.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello