{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 6 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 307514 6 | |
EAN / GTIN | 2050001700919 | |
Codice del produttore | 16.510.63.06.Z |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrino idraulico regolazione assiale, HSK-A 63, ⌀ di serraggio D1: 6mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 532.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 442.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 413.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 corto |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ Attacco D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Strategia di truciolatura | HSC | HPC; HSC | HPC; HSC |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico | Mandrino idraulico | Mandrino idraulico |