Azzeratore ottico, Modello: 60

Codice art.: 359081 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Esecuzione standard
Altezza a 60 mm
Larghezza dei piedini b 31 mm
Larghezza della testa c 18 mm
Numero di batterie contenute 1
Tipo di prodotto Azzeratore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 359081 60
EAN / GTIN 4045197973528
Codice del produttore 359081 60

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio speciale temprato.

Funzione:

  • Avvicinamento con utensile verticale alla superficie di contatto. All’accensione del LED la quota di riferimento 60 mm (± 0,01) è raggiunta. Escursione elastica di circa 2 mm.
  • Dimensione 60M magnetica per impiego orizzontale.

Uso:

Per regolare gli utensili sullo zero e per definire il punto di riferimento del mandrino della macchina utensile.

Fornitura:

Inclusi attestato di conformità e manuale di istruzioni.
Inclusa batteria speciale n. art. 081560 Dim. 357.

Nota:

Utilizzabile solo per pezzi conduttivi. Non impermeabile.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello