Paio di guanti Camapur® Cut 627+

Codice art.: 094476
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  18.75
  • da 10
    da CHF  15.60
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Proprietà elettrostatiche: 0,3 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1
  • Categoria di protezione antitaglio: B

Descrizione

Esecuzione:

Camapur® Cut 627+. Guanto antitaglio flessibile per lavori di montaggio in ambienti asciutti e leggermente oleosi. Con rivestimento PU sottile per elevata comodità e maggiore traspirabilità. Buona presa anche con i componenti leggermente oleosi. Particolarmente adatto per la lavorazione delle lamiere, attività di montaggio con pericolo di taglio medio.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.