Sandalo nero/giallo uvex 1, S1

Codice art.: 092110
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
10 pezzi in magazzino
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza sportiva, flessibile e particolarmente leggera. Adatta per persone allergiche al cromo. Calzata 11.
  • Tomaia in microvelluto.
  • Fodera in Distance Mesh.
  • Puntale protettivo uvex xenova® al 100% privo di metalli.
  • Suola esterna in PU con inserti in TPU per la massima ammortizzazione.
  • Struttura della tomaia pressoché priva di cuciture per evitare punti di pressione.
  • Caratteristiche ESD.

Sandali di sicurezza con doppia chiusura a strappo e grandi fori di aerazione.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "uvex 1"

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Soluzioni complete ESD"
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello