Alesatore in HMI HPC Foro passante, TiAlN, ⌀ nominale DC: 4H7mm

Codice art.: 164352 4H7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ nominale DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tolleranza del ⌀ del foro: H7
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì, con 25 bar
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 4 mm
Rivestimento TiAlN
Tolleranza del ⌀ del foro H7
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Codolo DIN 6535 HA con h6
Strategia di truciolatura HPC
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
Lunghezza taglienti Lc 12 mm
Sporgenza totale L1 34 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
Numero taglienti Z 4
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento f in titanio > 850 N/mm2 0,05 mm/gir.
⌀ Foro consigliato in titanio > 850 N/mm2 3,9 mm
Sovrametallo di alesatura nel ⌀ 0,1 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino rosa fucsia
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 164352 4H7
Codice del produttore 164352 4H7

Tabella dati

Ti > 850 N/mm²
S
20
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione per macchine a CN con ⌀ del codolo cilindrico per il montaggio su mandrini idraulici oppure ad altissima precisione. In questo modo si ottiene il massimo grado di precisione di concentricità radiale e di sicurezza del processo. Non occorre più acquistare supporti speciali. Con adduzione interna del lubrorefrigerante per la lubrificazione ottimale per l’inserto HPC per minori costi di produzione.
Alesatori completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente.
Alesatori completamente rettificati per accoppiamenti su indicazione del cliente.
Con taglienti corti ed elica sinistra.

Uso:

Per l’alesatura HPC/HSC di fori passanti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello