Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 3mm

Codice art.: 202548 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 3 mm
Rivestimento ZOX
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 45 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 6 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 10 mm
⌀ Posizione libera D1 2,7 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Forma del codolo HA
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,1 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,035 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,045 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 202548 3
EAN / GTIN 4045197271747
Codice del produttore 202548 3

Tabella dati

Alluminio
N
500
Alluminio (a truciolo corto)
N
480
Alluminio > 10% Si
N
240
CuZn
N
240
Materiale ibrido
N
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa robusta per sgrossatura senza dentatura rompitruciolo.
Con nocciolo rinforzato, speciali scanalature e ampie cavità per trucioli lucidate.

Uso:

Per sgrossatura difficile sulla superficie del pezzo e finitura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello