{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 10 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 6 | |
Angolo dell’elica | 50 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,2×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HA | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 25 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 0,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 72 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in Inconel® | 0,038 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 206510 10/0,5 | |
Codice del produttore | 206510 10/0,5 |