Fresa toroidale in HMI HPC DIN 6535 HA TiAlN

Codice art.: 206351
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Caratteristica angolo dell’elica: differente

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive a norma DIN 6527 e spirale a 38°.
Tolleranza: Raggio tagliente R 1 = ±0,005 mm.

Nota:

NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!
Il prodotto più recente consigliato è n. art. 206345
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello