Filiere, G: G1/8

Codice art.: 142060 G1/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

G Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: G
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 382

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto G1/8
Tipo di filettatura G
Angolo di filetto 55 grado
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 382
Filetti per pollice 28
⌀ Filettatura 9,73 mm
Apertura 27 mm
Altezza 11 mm
Classe di tolleranza A
Direzione di taglio destra
Tipo di prodotto Filiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 142060 G1/8
EAN / GTIN 4045197084644
Codice del produttore 142060 G1/8

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Filiera esagonale senza imbocco corretto; per la ripassatura.

Uso:

Per filettatura gas, Whitworth cilindrica DIN ISO 228/1.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello