Esiste un’alternativa per questo articolo:

Maschio a macchina HSS-E, TiN, M: M4

Codice art.: 132705 M4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M4
Rivestimento TiN
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Normativa DIN 371
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco B
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,7 mm
Lunghezza complessiva L 63 mm
⌀ Codolo Ds 4,5 mm
Quadro del codolo □ 3,4 mm
⌀ Preforo 3,3 mm
⌀ Filettatura 4 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 2
Colore collarino verde
Numero taglienti Z 2
Profondità filettatura 12 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 132705 M4
EAN / GTIN 4045197648976
Codice del produttore 132705 M4

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
14
Acciaio < 500 N/mm²
P
14
Acciaio < 750 N/mm²
P
10
Acciaio < 900 N/mm²
P
9
Acciaio < 1100 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
CuZn
N
14
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con imbocco corretto.
Guida posteriore con scanalature di lubrificazione,
ma senza scanalature per trucioli.
Minore tendenza all’incollamento di materiale.
Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Maschio a macchina HSS-E, TiN, M: M4

Maschio a macchina HSS-E, TiN, M: M4

su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF  16.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  55.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
86 pezzi in magazzino
13.05 CHF
CHF  12.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici Maschi a macchina per i lavori dinamici Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino verde rosso verde
Quadro del codolo □ 3,4 mm 3,4 mm 3,4 mm
Classe di tolleranza ISO 2 6H ISO 2X 6HX ISO 2 6H
Profondità filettatura 12 mm 12 mm 12 mm
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio fino a 3×D in caso di foro di passaggio fino a 3×D in caso di foro di passaggio
⌀ Codolo Ds 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello