{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | W1/8 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | BSW | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 351 | |
Forma dell’imbocco | A; D; C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,635 mm | |
Filetti per pollice | 40 | |
⌀ Filettatura | 3,18 mm | |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3,5 mm | |
Quadro del codolo □ | 2,7 mm | |
⌀ Preforo | 2,5 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | |
Colore collarino | senza | |
Profondità filettatura | 6,36 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130670 W1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197067814 | |
Codice del produttore | 130670 W1/8 |