Chiave poligonale semplice a percussione, sicure, Apertura: 65mm

Codice art.: 619050 65
Sconto
263.50 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 65 mm
Lunghezza chiave L 300 mm
⌀ Anello D 93 mm
Altezza anello h 41 mm
Peso 2.720 g
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 619050 65
Codice del produttore 51BS.65

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate con corpo profilato robusto e corto ed estremità rinforzate per resistere ai colpi. Il sistema di bloccaggio brevettato trattiene la chiave sul dado. In questo modo non è necessario tenere la chiave durante la lavorazione, riducendo così al minimo il rischio di lesioni e offrendo al contempo la massima sicurezza. Leva di sblocco innovativa e facile da usare. Foro di fissaggio per lavori in quota.

Materiale:

Acciaio resistente agli urti, fosfatato nero.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello