{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | con filettatura | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Profondità di taglio massima ap max | 6 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Sede filettata M | M10 | |
Inserto adatto | SO.. 0836.. | |
Set di viti per inserti | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 214904 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197750662 | |
Codice del produttore | 214904 20/2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
GARANT Softcut HSI, con filettatura, ⌀ D / Numero taglienti Z: 20/2mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 178.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 304.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Sede filettata M | M10 | M10 |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Esecuzione del codolo | con filettatura | con codolo filettato |
⌀ Tagliente DC | 20 mm | 20 mm |
Profondità di taglio massima ap max | 6 mm | 8 mm |