{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per il profilo zigrinato | RAA 1×BR30° | |
Codolo larghezza | 20 mm | |
Codolo altezza | 20 mm | |
Per ⌀ godrone d1 | 25 mm | |
Per larghezza godrone b | 6 mm | |
Per ⌀ foro godrone d2 | 8 mm | |
Campo di impiego | 10 mm - 300 mm | |
Bussola in HM, disco, vite | 299920 2 | |
Tipo di prodotto | Utensile portagodroni |
Codice articolo | 290230 20 | |
Codice del produttore | 31000871 |