Expander Dichtstopfen 7

Codice art.: Z372770 7/7,5/10,1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z372770 7/7,5/10,1
EAN / GTIN 4030618229704
Codice del produttore 22880.0057

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Expander Dichtstopfen dienen zum sicheren, schnellen und kostengünstigen Verschließen von Bohrungen in der Fluid­technik, z. B. Hydraulikbohrungen im Vorrichtungsbau. Die Montage erfolgt durch Einpressen des Dichtstopfens in die Bohrung mittels vorgeschriebenem Setzstempel.
Beschreibung:
  • Hülse: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Kugel: Wälzlager-Stahl, vergütet, angelassen
  • Proprietà:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d2: 7 mm
    l1: 7,5 mm
    l2: 10,1 mm
    s: 3 mm
    x: 0,4 mm
    l3: 7,3 mm
    d3 max.: 6,4 mm