• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

EXPA DicStopf,MB850-080,50

Codice art.: Z372765 8/8,5/11,7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z372765 8/8,5/11,7
EAN / GTIN 7612908738324
Codice del produttore 22880.0008

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Expander Dichtstopfen dienen zum sicheren, schnellen und kostengünstigen Verschließen von Bohrungen in der Fluid­technik, z. B. Hydraulikbohrungen im Vorrichtungsbau. Die Montage erfolgt durch Einpressen des Dichtstopfens in die Bohrung mittels vorgeschriebenem Setzstempel.
Beschreibung:
  • Hülse: Einsatzstahl 1.0403, verzinkt, dickschichtpassiviert
  • Kugel: Wälzlager-Stahl, vergütet, angelassen
  • Proprietà:

    Werkstoff: Einsatzstahl
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    l1: 8,5 mm
    l2: 11,7 mm
    s: 3,5 mm
    x: 0,3 mm
    l3: 8,3 mm
    d3 max.: 7,4 mm