Zurrgurt mit Karabiner 6/1500

Codice art.: Z086240 6/1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
89 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z086240 6/1500
EAN / GTIN 7612061010640
Codice del produttore SB25A/2406/OR

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: 2-teilig, starkes abriebfestes Polyesterband, mit Rätschen und Endgarnituren. Engarnituren mit Karabinern und ab 5000daN mit Triangel-Karabinern für vergrösserte Beweglichkeit.

Proprietà:

Gurtbreite: 25 mm
Länge: 6 m
maximale Zurrkraft LC: 1,5 daN
Largeur de sangle: 25 mm
Force d'arrimage maximale: 1,5 daN