Luftschlauch 11x16mm

Codice art.: Z084435 11/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
100 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z084435 11/1
EAN / GTIN 7391390064288
Codice del produttore 19 958 1600

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung: Er bietet Ihnen einen breiten Temperaturbereich und eine hohe Zug-, Reiß- und Stoßbelastbarkeit. Der Schlauch kehrt schnell in seine ursprüngliche Form zurück und verfügt über einen hervorragenden Abriebwiderstand
Anwendungsbereich: Für Pneumatic, passend zu Cejn Standart und Stream-Line Produkten.
Ausführung: Beim geraden Schlauch mit Gewebeeinlage von CEJN handelt es sich um eine sehr gute Wahl für Anwendungen, die einen maximalen Arbeitsdruck von bis zu 16 bar (232 PSI) erforderlich machen.

Proprietà:

maximaler Betriebsdruck: 12 bar
Schlauch Außen-ø: 16 mm
Schlauch Innen-ø (Nennweite): 11 mm
Schlauchlänge: 100 m