Schlauch PVC Teguflex 8/14

Codice art.: Z080100 8/14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
700 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z080100 8/14
EAN / GTIN 7611098002819
Codice del produttore 53201.002

Descrizione

Descrizione:

Werkstoff:
  • Innenschicht: PVC weich, glatt, transparent
  • Einlage: 1 Polyestergeflecht
  • Aussenschicht: PVC weich, glatt, transparent

    Ausführung: Standardrollenlängen
  • 6+8mm = 100m
  • 10-25mm = 50m
  • 32mm = 25mcode = Schlauch Ø/Länge in Metern

    Verwendung: für Wasser, pneumatisch
  • Proprietà:

    Lebensmittelzulassung (VO/2011): true
    Prüfdruck: 20 bar
    Schlauch Innen-ø: 8 mm
    Schlauchlänge: 100 m