Ripiani in lamiera di acciaio zincato 600 mm

Codice art.: 990795 600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 400
  • Spessore ripiano: 40
  • Materiale: zincata

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 400 kg
Spessore ripiano 40 mm
Materiale zincata
Larghezza 2.000 mm
Profondità 600 mm
Esecuzione ripiano Ripiano fissato; Ripiano diritto
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990795 600
EAN / GTIN 4004514201980
Codice del produttore 15812