Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati 410X500 mm

Codice art.: 990583 410X500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 400 mm
Profondità 500 mm
Luce libera in altezza (altezza utile) 410 mm
Tipo di prodotto Divisorio per ripiani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990583 410X500
EAN / GTIN 4004514221599
Codice del produttore 12390-40

Descrizione

Esecuzione:

Facile inserimento dei divisori in lamiera nel foro del ripiano.

Uso:

Suddivisione dei ripiani per un'ottima conservazione della minuteria.

Per:

Scaffali con ripiani n. art. 990540990554, scaffali n. art. 990582.
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
    Altezza × profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello