Contenitori ESD a norma europea ENB33

Codice art.: 972350 ENB33
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Altezza 150 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 400 mm
Forma impugnatura Maniglione
Tipo di prodotto Contenitore a norma europea

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972350 ENB33
EAN / GTIN 8055520133051
Codice del produttore NB33MC - 139133310197

Descrizione

Esecuzione:

Contenitore impilabile di qualità, in plastica riciclabile e conduttiva ESD. La struttura di base dei contenitori di plastica è costituita da un telaio con due dimensioni base. Le pareti robuste, rinforzate da varie nervature, conferiscono al contenitore un'ottima stabilità della forma.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello