Cassettiera ESD 16G con cassetti carrellata 500/5 mm

Codice art.: 972022 500/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Cassetti con apertura differenziata: a una mano
  • Superficie utile dei cassetti in G: 12×20
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Cassetti con apertura differenziata a una mano
Superficie utile dei cassetti in G 12×20
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Altezza 700 mm
Larghezza 400 mm
Profondità 650 mm
Altezza utile 425 mm
Altezza utile per cassetti 425 mm
Altezza utile corpo per cassetti 425 mm
Larghezza utile cassetti 300 mm
Profondità utile cassetti 500 mm
Cassetti larghezza utile in G 12
Cassetti profondità utile in G 20
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio 2
Con sponda di contenimento si
Numero dei cassetti 5
Portata massima 250 kg
Esecuzione su ruote; con cassetti
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
ComfortClose no
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce si
Peso 60 kg
Tipo di prodotto Carrello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972022 500/5
EAN / GTIN 4062406166946

Descrizione

Esecuzione:

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. Cassetti a estrazione totale e guide telescopiche differenziali, con portata di 75 kg. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.
Con due ruote fisse e due piroettanti montate su cuscinetti a sfera (ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio e corona rotante), ⌀ 125 mm, con ruote conduttive resistenti all’abrasione. Cassetti con apertura differenziata a una mano che impedisce l'apertura accidentale del cassetto durante gli spostamenti.

Uso:

Corpo per cassetti per la dotazione individuale di postazioni di lavoro ESD n. art. 972010972015, postazioni di lavoro ESD con regolazione dell’altezza n. art. 972017 o per banchi da lavoro ESD n. art. 972150972195.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti mm: 75; 75; 75; 75; 125

Verniciatura:

Corpo e cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript