{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Portata corpo interno dell’armadio | 1.000 kg | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 2.000 mm | |
Larghezza | 1.000 mm | |
Profondità | 500 mm | |
Larghezza in G | 40 | |
Profondità in G | 20 | |
Guide di sicurezza | 9 paio | |
Numero di moduli portautensili | 9 | |
Numero boccole portautensili | 135 | |
Interasse A | 75 mm | |
Frontalini armadio | Saracinesca | |
Peso | 146 kg | |
Tipo di prodotto | Armadio per macchine CN |
Codice articolo | 971309 C6 | |
EAN / GTIN | 4062406164331 |