Set di vaschette per minuteria per 1 cassetto 2+3/24

Codice art.: 960260 2+3/24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza × Profondità in E 36×36 E
Altezza contenitore 26 mm
Divisorio 1 E = 17 mm
Numero totale di contenitori 24
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti 50 mm
Per cassetti larghezza in E 36×36 E
Per cassetti profondità in E 36E
Per cassetti larghezza utile 612 mm
Per cassetti profondità utile 612 mm
Materiale Polistirolo
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 960260 2+3/24
EAN / GTIN 4045197344960

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette per minuteria in polistirolo.
Per l’etichettatura sono disponibili portacartellini (n. art. 960665) e portacodici a barre (n. art. 960660).

Uso:

Per custodire viti, dadi, rondelle, ecc.

Per:

Cassetti Dim. 36×36 E. Un set riempie un cassetto della superficie utile di 612×612 mm.

Contenuto:

Vaschette per minuteria n. art. 960650; 75×150 mm: 16
Vaschette per minuteria n. art. 960650; 150×150 mm: 8

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript