Set di divisori (per 1 cassetto 27×36 E) per cassetti con frontalino 2+4

Codice art.: 960220 2+4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
Divisorio 1 E = 17 mm
Numero di divisori fessurati 2
Numero di divisori in lamiera 4
Per altezza frontalini dei cassetti 150 mm; 175 mm
Per cassetti larghezza in E 27E; 36E
Per cassetti profondità in E 36E; 27E
Per cassetti larghezza utile 459 mm
Per cassetti profondità utile 612 mm
Tipo di prodotto Separatore liscio per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 960220 2+4
EAN / GTIN 4045197344861

Descrizione

Esecuzione:

I divisori fessurati sono adattati alle altezze dei telai dei cassetti. Le fessure laterali con passo 17:17 mm servono per l’inserimento dei divisori in lamiera.
Per l’etichettatura sono disponibili portacartellini (n. art. 960665) e portacodici a barre (n. art. 960660).

Uso:

Per custodire utensili, strumenti, minuterie, ecc.

Per:

Cassetti Dim. 27×36 E e 36×27 E. Un set basta per un cassetto di superficie utile 459×612 mm.

Contenuto:

Divisore fessurato n. art. 960500: 2 pz.
Divisore in lamiera n. art. 960550960590: 4 pz. Dim. 149