Ripiano con passacavi per Forma a U L

Codice art.: 955483 L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100
  • Spessore ripiano: 30
  • Regolazione dell’altezza con passo: 37

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
Spessore ripiano 30 mm
Regolazione dell’altezza con passo 37 mm
Serie Tower; Z-Tower
Altezza 30 mm
Larghezza 690 mm
Profondità 478 mm
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955483 L
EAN / GTIN 4062406785550

Descrizione

Esecuzione:

Ripiani in lamiera di acciaio per UNI Tower. I ripiani vengono assicurati contro un possibile ribaltamento grazie ai tasselli in plastica Easyfix.
Entrambi gli angoli posteriori sono smussati a 45° per consentire il passaggio dei cavi e delle eventuali spine Schuko.

Per:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Verniciatura:

Termoverniciati in antracite RAL 7016. Non configurabile.