UNI Tower forma a U mobile L

Codice art.: 955462 L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Regolazione dell’altezza con passo: 37

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9
Regolazione dell’altezza con passo 37
Serie Tower
Altezza 2.070 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 750 mm
Larghezza utile 690 mm
Profondità utile 510 mm
⌀ Ruota 125 mm
Portata 150 kg
Peso 96 kg
Tipo di prodotto Torre per pannello forato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955462 L
EAN / GTIN 4062406584733

Descrizione

Esecuzione:

Sistema modulare multiuso, particolarmente adatto per la messa a disposizione di materiali e per una rapida ed impattante comunicazione visiva. Configurabile liberamente attraverso diversi accessori e compatibile del tutto con sistema Easyfix. Variabile e universale per diverse applicazioni e allestimenti, ad es. per la messa in pratica del metodo 5S o per la messa a disposizione di materiali di primo soccorso, materiale per la pulizia, utensili, informazioni, ecc.
Con pannelli forati su tutti i lati, interni ed esterni □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché ganci e supporti Easyfix. Rapidamente visibile nell’area di produzione grazie ai supporti di segnalazione opzionali disponibili in diversi colori. Le ante opzionali richiudibili garantiscono uno stoccaggio sicuro.
Con 4 ruote piroettanti, ⌀ 125 mm, 2 con dispositivo di bloccaggio.
Forma a U: 2 pareti laterali con parete posteriore. Montaggio cassetti possibile solo nella Dim. M. Per ogni Tower è possibile installare al massimo 1 cassettiera.

Verniciatura:

Bicolore, termoverniciata, argento con antracite RAL 7016. Non configurabile in altri colori.

Nota:

Accessori come attacchi, pittogrammi, ripiani, cassetti, ante e maniglie sono disponibili al n. art. 955474955499.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi