Set giraviti 6

Codice art.: 953422 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×16

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×16
Larghezza 200 mm
Profondità 400 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 16
Numero degli utensili 6
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 953422 6
EAN / GTIN 2050002069756

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido n. art. 952001 Dim. 953422: 1 pz.
Giravite per viti con intaglio di WERA n. art. 662200 Dim. 8; 10: cad. 1 pz.
Giravite WERA per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668260 Dim. 1S; 2S; 3: cad. 1 pz.
Utensile per magnetizzare WERA n. art. 666451 Dim. 1: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi