Set di conche 50/2

Codice art.: 950192 50/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
79 pezzi in magazzino
  • Superficie utile dei cassetti in G: 26×14

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie utile dei cassetti in G 26×14
Altezza 25 mm
Larghezza 650 mm
Profondità 350 mm
Larghezza in G 26
Profondità in G 14
Conche altezza 25 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti ≥ 50 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 26
Per cassetti con profondità utile in G 14
Per cassetti larghezza utile 650 mm
Per cassetti profondità utile 350 mm
Materiale plastica
Peso 0,961 kg
Tipo di prodotto Conca per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950192 50/2
EAN / GTIN 4062406573539

Descrizione

Esecuzione:

Conche e separatori a incastro in plastica. Facce interne delle conche fessurate per la suddivisione con separatori.
I set riempiono completamente un cassetto 26×14G.

Per:

Cassetti 26×14G.

Contenuto:

Conca 1K n. art. 951415: 4 × Dim. 6×8/3; 4 × Dim. 6×6/3; 1 × Dim. 2×8/1; 1 × Dim. 2×6/1
Separatori a incastro a conca (10 pezzi) n. art. 951275: 3× Dim. B

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi