Parete dorsale 2000 mm

Codice art.: 946200 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza modulo in E Larghezza modulo 36 E
Per spalle di altezza 2.000 mm
Campo d’impiego Scaffale a cassetti
Tipo di prodotto Parete dorsale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 946200 2000
EAN / GTIN 4045197176431

Descrizione

Uso:

Assolutamente necessarie per conferire stabilità a ciascun modulo dello scaffale. Per il montaggio in scaffali con profondità 36 E e 27 E.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.