Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg 1225/12A

Codice art.: 943206 1225/12A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Dispositivo di fissaggio: Punch-out
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Dispositivo di fissaggio Punch-out
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza × Profondità in E 36×36 E
Altezza 1.325 mm
Larghezza 717 mm
Profondità 725 mm
Larghezza in E 36 E
Profondità in E 36 E
Altezza utile 1.225 mm
Altezza utile per cassetti 1225 mm
Larghezza utile cassetti 612 mm
Profondità utile cassetti 612 mm
Numero dei cassetti 12
Peso 206 kg
Tipo di prodotto Armadio portautensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 943206 1225/12A
EAN / GTIN 4045197676603

Descrizione

Esecuzione:

Corpo dell'armadio come descritto al n. art.943001.
Cassetti come descritto al n. art.943011 e al n. art. 943021.
Cassetto con 75 kg di portata.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

  • Qualora l’armadio venisse movimentato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.
  • Assortimenti di divisori per cassetti completi, nella Parte 96.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Altezza utile mm / modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello